Orrfűrészlap készlet 1255CHC-E

Cikkszám: 588700 1255CHC-E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 4-12
  • Fémprofil (nyitott): < 250
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga Keményfém
Fogosztás 3 mm
Lap hossza 300 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 4-12 mm
Fémprofil (nyitott) < 250 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 1255CHC-E
EAN / GTIN 4059952534619
Gyártó száma 2608900371

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
Precíz, egyenes vágások a leghosszabb élettartammal vastag acélprofiloknál vagy öntvény csöveknél. Ideális bontási munkákhoz.

Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz