Orrfűrészlap készlet 1125VF

Cikkszám: 588700 1125VF
Ár beállítása 5 Darab (5,49 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 2-10
  • Fémprofil (nyitott): < 175
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,8 + 2,6 mm
Lap hossza 225 mm
Megnevezés 1125VF
Felhasználás _1125VF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 2-10 mm
Fémprofil (nyitott) < 175 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 1125VF
EAN / GTIN 3165140451956
Gyártó száma 2608657408

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz