{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Finomsági fok | nagyon durva | |
Keménységi fok | kemény | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | lapos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Tartalom | 20 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 60 m/s | |
Ajánlott fordulatszám | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
Cikkszám | GG5675 125 | |
EAN / GTIN | 4045197575159 |