Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F ROUGE

Cikkszám: 556900 ROUGE
(21,88 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,40 € / Darab
    (21,88 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    1,16 € / Darab
    (18,13 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 1 000
Finomsági fok polírozó
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Gyártó jelölése KK 114 F
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Gyártó száma 700052

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és nagyon rugalmas pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű normál korunddal (A). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Lap mérete 230×280 mm.
VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételre. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
VSM KK 114 F típus, ülepítéses szemcsefelhordás, 1000-es szemcsézetnek felel meg.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz