Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F ROUGE

Codice art.: 556900 ROUGE
(CHF 25.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.60 / Articolo
    (CHF 25.00 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  1.35 / Articolo
    (CHF 21.09 / 1 Square metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
586 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 1.000
Grado di finezza per lucidatura
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto KK 114 F
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Codice del produttore 700052

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Modello VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Qualità particolarmente elastica, resistente all’olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Modello VSM KK 114 F, applicazione grana affinata, corrisponde alla grana 1000.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello