• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pânză abrazivă (A) maro, foarte flexibilă KK 114 F, 230×280 mm, Granulaţie: ROUGE

Cod articol.: 556900 ROUGE
Preț per 1 buc. (20,94 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,34 € / 1 buc.
    (20,94 € / 1 Square metre)
  • de la 50 bucăți
    1,11 € / 1 buc.
    (17,34 € / 1 Square metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Denumirea producătorului KK 114 F
Culoarea maro
Cuprins 1

Identificare și clasificare

Cod articol 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Număr producător 700052
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru o solicitare extrem de mare. Acest tip este deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol şi poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Tip VSM KK 114 F, cu strat aplicat de granulaţie fără impurităţi, corespunde granulaţiei 1000.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).