• Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Slipduk (A) brun, mycket flexibel KK 114 F ROUGE

Art-nr: 556900 ROUGE
(SEK 267,55 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    17,12  SEK / st.
    (SEK 267,55 / 1 Square metre)
  • Från 50st.
    14,18  SEK / st.
    (SEK 221,48 / 1 Square metre)
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK114F
Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 1 000
finhetsgrad polering
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
tillverkarens beteckning KK 114 F
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556900 ROUGE
EAN/GTIN 4018875000526
Tillverkarens nummer 700052

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Typ VSM KK 114 F, slammad kornbeläggning, motsvarar kornstorlek 1000.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen