Gumi csiszolótömb

Cikkszám: 557600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
827 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 130 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 33 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557600
EAN / GTIN 2050001025272

Leírás

Kivitel:

2 részes, fekete gumitömb kézre álló alakkal. Gyorsan felhelyezhető és befogható csiszolóvászon, melyet elveszíthetetlen fém stiftek rögzítenek.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz és polírozáshoz. Rugalmas és nedves csiszolás esetén is alaktartó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok