{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6849PH | |
Furattávolság e | 45 mm | |
Furattávolság f | 45 mm | |
Furat ⌀ d | 8,5 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 24 mm - 90 mm | |
Szorítási magasság h | 26 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 15 000 N | |
Teljes magasság H | 122 mm | |
Teljes hossz L | 198 mm | |
Termék fajtája | Horgas szorító |
Cikkszám | 376840 4 | |
EAN / GTIN | 4020772093846 | |
Gyártó száma | 93849 |