{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6847G | |
Furattávolság e | 19 mm | |
Furattávolság f | 26 mm - 30 mm | |
Furat ⌀ d | 5,4 mm | |
Szorítókampó állítási út c | 35 mm - 42 mm | |
Tartóerő P (húzás) | 2 000 N | |
Teljes hossz L | 31 mm | |
Teljes magasság H | 34,5 mm | |
Teljes szélesség | 40 mm | |
Termék fajtája | Ellentartó |
Cikkszám | 376750 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094621 | |
Gyártó száma | 94623 |