Ellentartó a 376740 sz. szorítóhoz 5

Cikkszám: 376750 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6847G
Furattávolság e 29 mm
Furattávolság f 55,5 mm - 63 mm
Furat ⌀ d 11,2 mm
Szorítókampó állítási út c 58 mm - 73 mm
Tartóerő P (húzás) 5 000 N
Teljes hossz L 55 mm
Teljes magasság H 69 mm
Teljes szélesség 85 mm
Termék fajtája Ellentartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376750 5
EAN / GTIN 4020772094669
Gyártó száma 94664

Leírás

Alkalmazható:

376740 sz. horgas szorító