Ellentartó a 376740 sz. szorítóhoz 3

Cikkszám: 376750 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6847G
Furattávolság e 19 mm
Furattávolság f 31,5 mm - 35,5 mm
Furat ⌀ d 5,5 mm
Szorítókampó állítási út c 72 mm - 84 mm
Tartóerő P (húzás) 3 000 N
Teljes hossz L 40 mm
Teljes magasság H 36 mm
Teljes szélesség 45 mm
Termék fajtája Ellentartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Gyártó száma 94649

Leírás

Alkalmazható:

376740 sz. horgas szorító