{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. szorítóerő | 10 kN | |
Maximális sűrített levegő teljesítmény | 9 bar | |
Súly | 4,8 kg | |
Pofaszélesség A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Magasság H | 95 mm | |
Szorító löket | 6 mm | |
Hozzávaló színkód | PCV 100 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 360180 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572945 | |
Gyártó száma | 360180 100 |