Forgócsúcs 60° / 30° 6

Cikkszám: 320673 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK6
Ház ⌀ D 105 mm
Hasznos hossz B 169 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 50 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 30 mm
Maximális körfutáshiba 0,01 mm
Csúcs hossza C 77,5 mm
Maximális fordulatszám 2 800 min-1
Munkadarab tömeghez 2 500 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320673 6
EAN / GTIN 4062406200275

Leírás

Kivitel:

  • Edzett test és forgócsúcs.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.
A meghosszabbított csúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen másoló esztergáláshoz alkalmas.