{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 88 mm | |
Hasznos hossz B | 143 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 40 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 18 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 65 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320673 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200107 |