Központosító készülék C OS ⌀16 mm befogószárral 0,005 mm

Cikkszám: 359600 0,005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra leolvasása 0,005 mm
Hossz szár és tapintó nélkül 92 mm
Ház ⌀ 60 mm
Maximális orsófordulatszám 50 min-1 - 100 min-1
Óra méréstartománya 2,5 mm
Tapintó nyomás 1 N
Termék fajtája Központisító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Gyártó száma 130160

Leírás

Kivitel:

A mérőóra a munkafolyamat alatt a kívánt helyzetben marad.
  • Fix, ⌀ 16 mm hengeres befogószárral.

Felhasználás:

  • Horizontálisan és vertikálisan használható.
  • Furatok, tengelyek, sík felületek, referencia élek és beszúrások központos beállítására a főorsóhoz képest.
  • Főorsók körfutás-vizsgálatára.

Pontosság:

0,005 mm központosítási, ill. munkapontosság.

Tartalom:

C OS − 359660 sz. tapintó betét 5mm-es gömbbel és hajlított tapintó betét 5mm-es gömbbel külső ⌀-höz.

Opcionális tartozék:

Tapintóbetéteket lásd 359650359670 sz.

Figyelem:

Éltapintókat lásd 359000; 359070 sz. és a 3D éltapintókat lásd 359520; 359500 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek