{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 50 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
Tartalék eszterga-tokmánykulcs | SW6 | |
Külső ⌀ D | 56 mm | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 302575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931849 | |
Gyártó száma | 302575 2,5-16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TMSERROR, Befogási tartomány: 2,5-16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
338,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
250,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 | SK 40 |
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
Külső ⌀ D | 56 mm | 56 mm |
Tartalék eszterga-tokmánykulcs | SW6 | SW6 |
Alak | A | A |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány |