{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 2,2 mm | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU7310 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | jobbos | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273180 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197741134 |