{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 60 | |
Finomsági fok | közepes | |
Szélesség | 98 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Hossz | 120 mm | |
Termék fajtája | Csiszolószivacs |
Cikkszám | 557490 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156008 | |
Gyártó száma | 557490 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 120×98×5 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Magasság | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Szemcsézet | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hossz | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | A |
Termék fajtája | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs |