Kesztyű pár HyFlex® 11-920, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094385 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,24 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,03 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes
  • Kötéstechnológia: 15G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131A
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 246 mm
Festék kék
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 7
Súly 25 g
Kötéstechnológia 15G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás
Olajos fogás nagyon jó
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitril
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094385 7
EAN / GTIN 10076490489417
Gyártó száma 11-920/7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-920. Ansell Grip Technology™: A nitril bevonaton lévő mikroszkopikus méretű csatornák elvezetik az olajat az érintkező felületről és biztos fogást tesznek lehetővé. Különösen alkalmas fémgyártáshoz, általános gyár- és gépkarbantartáshoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
Antisztatikus EN 1149 szerint.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz