Eco furatkés, jobbos, ⌀ DS: 25mm

Cikkszám: 273850 25
Kedvezmény
294,78 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szár ⌀ Ds 25 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Középeltolódás L3 15 mm
Teljes hossz L 200 mm
Csavar 279815 9
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494
Gyártó száma 273850 25

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

Alkalmazható:

273886 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal és 273880273891 sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz