Perforált falra rögzíthető kihajtható Easyfix rajztartó, Típus: A1

Cikkszám: 955650 A1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 890 mm
Kihajtható tartókar kinyúlása 1 035 mm
Billenthető kar hasznos hossza 917 mm
Mágnesek száma 6 × 974880 sz. 1 méret
Maximális megfelelő papírméret bis DIN A1- ig
Súly 1,56 kg
Termék fajtája Rajztartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Gyártó száma 955650 A1

Leírás

Kivitel:

Alumínium billenthető rajztartó műanyag komponensekkel és két rajztartó karral. A lehajtható rajztartó karok állítható magasságúak. A mágneses csipeszek tetszőlegesen elcsúsztathatóak az alumínium sínen.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap. Mágneses csipeszekkel, 974880 sz. 1 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz