Mérőszalag, Hossz: 2m

Cikkszám: 461900 2
(6,16 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 62 mm
Ház szélessége 26 mm
Ház magassága 59 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Gyártó száma 461900 2

Leírás

Kivitel:

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással.
A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb 2K Haptoprene bevonattal rendelkeznek.
A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak.
A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót.
Az alsó részen elhelyezett alumínium profil precíz stabilitást biztosít.
A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.
mm osztás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz