Egyenes csiszoló, Típus: 722324

Cikkszám: 077261 722324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GSZ4-280EL
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 350 W
Fordulatszám-tartomány 13 000 min-1 - 28 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,5 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Kábelhossz 4 m
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Gyártó száma 72232460000

Leírás

Kivitel:

  • Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
  • Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
  • Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
  • A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
  • Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.
Univerzális egyenes csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz. A karcsú, kézre álló nyak lehetővé teszi a belső csiszolást.

Tartalom:

Szorítópatron ⌀ 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.