{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | KPT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Vastagság | 0,07 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 3,8 g | |
Festék | fekete | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094785 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974808 | |
Gyártó száma | 094785 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyszer használatos kesztyű készlet, Kesztyűméret: 7
érdeklődés szerint
Raktáron
1 211 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 343 darabszám azonnal szállítható
|
|
Felhasználási tartomány | Pontosság | Pontosság |
Vastagság | 0,07 mm | 0,13 mm |
Kesztyűméret | 7 | 7 |
Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes | latexmentes; DMF mentes |
EN 374 | Typ B (KPT) | B típus (JKPT) |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |