Kesztyű pár KX-07 PETROLEA, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094317 7
Kedvezmény
8,35 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; tépőzár
  • Kötéstechnológia: 15G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; tépőzár
EN 388 4121X
Hordozóanyag Lycra®, poliamid
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094317 7
EAN / GTIN 6942542968186
Gyártó száma KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Leírás

Kivitel:

Tépőzárral a tökéletes és biztonságos elhelyezkedés érdekében.
Olajlepergető védőkesztyű dupla nitril bevonattal nedves és olajos környezethez.
  • Teljes nitril bevonat az olajjal és zsírral szembeni védelem érdekében.
  • Nitrilhab bevonat a tenyérfelületen és az ujjaknál a biztos fogás érdekében nedves és olajos környezetben.
  • Rugalmas kötött szár.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz