Stezna glava za ureznike / uvaljivače Tip DSPL s drškom, tip: 12

Artikl br.: 334510 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza M3 − M12
za Whitworth navoj G1/8 − 1/2
za Whitworth cijevni navoj R1/8
Stezni raspon četverokut 0 mm - 8 mm
Drška ⌀ područja 2,5 mm - 10 mm
ovjes paralelan s osovinom 1 mm
Kompenzacija duljine na tlak 10 mm
Kompenzacija duljine na vlak 20 mm
Duljina od vratila stroja 135 mm
⌀ kućišta 58 mm
Morse konus MK 2
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334510 12
EAN / GTIN 2050001921062
Broj proizvođača 6707468

Opis

Izvedba:

  • Dvostruko stezanje se provodi pomoću troje stezinih čeljusti, koji centriraju dršku ureznika, te putem četiriju čeljusti koje stežu četverokut ureznika.
  • Sigurnosna spojka pri ispravnom postavljanju sprječava pucanje alata. Navoji u slijepim rupama se mogu rezati do dna.
  • Samonamještajući mehanizam izjednačava greške pomaka između posmaka stroja i koraka navoja.
  • Izjednačenje duljine djeluje vlačno i tlačno.
    Ono sprječava da se kod ručnog ili strojnog upravljanja posmakom
    navoj krivo ureže.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na reverzibilnim bušilicama, revolverskim tokarilicama. Može se primijeniti vodoravno i okomito za desni navoj.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu