Paralelna stega, širina čeljusti: 80mm

Artikl br.: 967000 80
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
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 80 mm
Stezni raspon 100 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Težina 6,5 kg
Vrsta proizvoda Paralelna stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Broj proizvođača 967000 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosiva