{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 1.850 mm | |
| širina | 800 mm | |
| Dubina | 520 mm | |
| korisna visina po odjeljku | 370 mm | |
| korisna širina po odjeljku | 342 mm | |
| korisna dubina po odjeljku | 472 mm | |
| Broj odjeljaka | 8 | |
| za lokot | da | |
| za lokot s ⌀ luka do | 6 mm | |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
| Izvedba podgradnje | Aluminijske nogice | |
| Kosi krov | Ne | |
| Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci | Da | |
| Moguće posebno lakiranje | da | |
| Pločica s imenom | Da | |
| Težina | 76 kg | |
| Izvedba brave | Okretna brava | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Vrsta proizvoda | Ormar s pretincima |
| Broj artikla | 958735 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197292841 | |
| Broj proizvođača | 958735 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |