{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Torx® profil | TX6 | |
| Duljina krakova | 55×18 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
| Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
| Izvedba drške | pod kutem | |
| Površina | prevučen prahom | |
| Vrh | crna | |
| Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 624850 TX6 | |
| EAN / GTIN | 7610733243945 | |
| Broj proizvođača | 410.6 GR |