Punjač, tip: 1

Artikl br.: 770528 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrijeme punjenja ovisno o bateriji 50 min - 100 min
Ulazni napon 230 V
Izlazni napon 14,4 V
Težina 0,6 kg
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Broj proizvođača 1457282
Proizvođač/odgovorna osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Odgovara:

Li-Ion akum. jedinica za brzu zamjenu: Br. 770527