Željezna poluga „Power Bar” 350 mm

Artikl br.: 759846 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 350 mm
Dimenzije drške (ovalne) 22,5 ×12 mm
Težina 0,7 kg
Vrsta proizvoda Pajser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759846 350
EAN / GTIN 3303807187354
Broj proizvođača 7187350010

Opis

Izvedba:

Iskovan s ekstra robusnom, oblom drškom i optimiranim kutom. Široka oštrica i prednji dio s urezom za vađenje čavala. Kaljen i lakiran u crnoj boji, krajevi sjajno polirani.