Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-3/8col

Artikl br.: 657600 1-3/8
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
715 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-4-kut pogon (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Izlazni Četverokut 3/8 col
Širina b 33 mm
Visina h 24 mm
Trajna opteretivost 80 Nm
osni razmak S 17,5 mm
Broj zubi 60
Utična drška 9×12 mm
Preklopna račna Da
Račna s izbacivačem Ne
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 657600 1-3/8
EAN / GTIN 4018754034512
Broj proizvođača 58250005
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Dvosmjerna račna.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.