{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 299 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 60 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 70 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 27X32 mm
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
795 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
968 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 299 | 299 | 300 |
Širina ključa 1 | 27 | 27 | 27 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |