{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 19 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 44 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 49 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 19X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.132 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
785 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 44 | 44 | 44 |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |