{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 299 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 60 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 70 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384324 |