{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 265 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 54 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 58 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197384287 | |
Broj proizvođača | 610900 24X26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 24X26mm
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
692 dijelovi na zalihi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Duljina ključa L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Širina ključa 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |