{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 136 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 20 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 22 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384089 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 8X9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.245 dijelovi na zalihi
2,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.265 dijelovi na zalihi
3,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 22 | 22 | 22 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 136 | 136 | 140 |
Širina ključa 1 | 8 | 8 | 8 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |