{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 171 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 31 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197348630 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 12X13 mm
na zahtjev
Na zalihi
945 dijelovi na zalihi
2,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
679 dijelovi na zalihi
3,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.337 dijelovi na zalihi
4,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 | 29 | 29 |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 | 6 | 6 |
Širina ključa 1 | 12 | 12 | 12 |
Širina ključa 2 | 13 | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |