{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 122 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 16 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 18 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197384065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 6X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.325 dijelovi na zalihi
1,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.153 dijelovi na zalihi
2,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.090 dijelovi na zalihi
3,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 | 4 | 4 |
Duljina ključa L | 122 | 122 | 120 |
Širina ključa 2 | 7 | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |