Dubbla u-nycklar 24X26 mm

Art-nr: 610900 24X26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 24 mm
Nyckelvidd 2 26 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 265 mm
maximal käftbredd b1 54 mm
maximal käftbredd b2 58 mm
maximal käfthöjd h 9 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610900 24X26
EAN/GTIN 4045197384287

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.
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
    Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen