List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje fino 350 mm

Artikl br.: 584055 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 350 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Broj zubi 84
Širina reza B 3,5 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584055 350
EAN / GTIN 4045197220844

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Tip KW za pločaste materijale, jedna strana furnir i obostrano prevučene plastikom kao i materijali poboljšane površine kod najvećih zahtjeva koje se stavlja pred kvalitetu reza.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.