{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | IRIDIUM® | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER); Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika; A | |
Granulacija | 150 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Moguće usisavanje prašine | Da | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567557 150 | |
EAN / GTIN | 6416868235029 | |
Broj proizvođača | 246CH09915 |