{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | IRIDIUM® | |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER); Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika; A | |
| Granulacija | 500 | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| ⌀ ploče | 150 mm | |
| Moguće usisavanje prašine | Da | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
| Broj artikla | 567557 500 | |
| EAN / GTIN | 6416868702996 | |
| Broj proizvođača | 246CH09951 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |