Poseban sustav za brzu promjenu četke za čišćenje ⌀ 50 mm, Granulacija: 50

Artikl br.: 573511 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,43 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    8,69 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
365 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 50
Boja zeleno
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Broj proizvođača 34570183
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogeni brusni čepovi s mješavinom preciznog keramičkog zrna te aluminij oksida uz izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.

Upotreba:

Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
Primjena na ravnoj i maloj kutnoj brusilici s brzoizmjenjivom prihvatnom pločom br. 554090554094 (zatezni trn ⌀ 6 mm odnosno M14 prihvat).