Garnitura dijamantnih turpija 5-djelna, 215 mm granulacija D126

Artikl br.: 529160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Broj pojedinačnih turpija 5
Pakiranje stabilna plastična kutija
Vrsta proizvoda Ručna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Broj proizvođača 4007220017357

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima. S malim pritiskom treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Opseg isporuke:

5-djelna, po 1 turpija br. 529150 vel. 1; 3; 4; 5; 6 u čvrstoj plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi