Granitno mjerno postolje s T utorom

Artikl br.: 499415
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina baze 400 mm
Širina baze 250 mm
Ukupna visina 556 mm
područje ručne regulacije 250 mm
Vrsta proizvoda Mjerna konzola

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Broj proizvođača 178-039
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Odgovara:

Pertometar SJ201, SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 i SJ412.

Napomena:

Za korištenje u kombinaciji s uređajima SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 i SJ310 molimo naručite adapter 499418.