Senzor / glava ticala, tip: 2,5

Artikl br.: 499210 2,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut vrha 90 stupanj
Radijus vrhova 5 µm
minimalni ⌀ rupe 2,8 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499210 2,5
EAN / GTIN 4946368041148
Broj proizvođača 178-393
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Upotreba:

Za mala bušenja.

Odgovara:

Uređaj za mjerenje hrapavosti br. 499205 vel. SJ210 te SJ220 i br. 499207 vel. SJ310 te SJ201 i SJ301.