Mini-procesor / pisač DP-1 VA, tip: DP1VA

Artikl br.: 498701 DP1VA
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: Digimatic-sučelje; RS232C sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Digimatic-sučelje; RS232C sučelje
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Podatkovni tiskač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Broj proizvođača 264-505D
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Brz, tih pisač. Veliki, dobro čitljiva slova. Vremenski upravljano učitavanje mjernih vrijednosti (funkcija sata). Spremnik podataka za 9999 vrijednosti. Termopapir za ispis s dugoročnom stabilnošću. Vrlo kompaktan. Pokreće se jednim pritiskom tipke. Pogon moguć preko 6-V mrežnog priključka, akumulatora ili baterije. Funkcija Datalogger s vremenskim pečatom. Moguć je istovremeni ispis i prijenos podataka. Kompatibilan s mjernim uređajima Digimatic 2 formata.
Vrijednosti koje se mogu ispisati:Mjerne vrijednosti; vrijednosti koje su u redu / vrijednosti koje nisu u redu, broj podataka, min.- / maks. vrijednost, područje; srednja vrijednost, standardno odstupanje, broj izbačenih komada, postotna stopa izbačenih komada, indeks procesne sigurnosti, histogram, granice zahvata; naznaka datuma i sata.

Upotreba:

Registracija, ispis i statistička analiza mjernih podataka od malih mjernih sredstava s Digimatic sučeljem.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 rolu termopapira, noseći remen i mrežni element.

Dodatni pribor:

Termopapir br. 498710, nožna sklopka br. 498780. Baterija (4 komada) br. 081570 vel. LR6, baterije (4 komada) br. 081561
vel. LR6.