Multimetar, tip uređaja: 960

Artikl br.: 473320 960
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 84,80 € kom.
  • 91,58 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
814 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip uređaja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.000
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem da
Osnovna preciznost 1 %
IP-klasa zaštite IP 67
Zvučni test provodljivosti da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak TRUE RMS (AC)
Tipka za zadržavanje vrijednosti da
Rasvjeta mjernog mjesta da
automatsko isključivanje da
Izmjenični napon AC 1 mV − 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV − 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 µA − 10 A
Istosmjerni napon DC 0,1 µA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitet 0,01 nF − 4000 µF
Frekvencija 0,01 Hz − 10 kHz
Kategorija prenapona CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Opskrba energijom 2X br. 081556 vel. LR3
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Broj proizvođača 473320 960
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište s gumenom oblogom. Veliki digitalni zaslon omogućuje lagano iščitavanje s pozadinskim osvjetljenjem koje se može upaliti ili ugasiti. Automatsko prepoznavanja mjernog područja. Svi uređaji su sa stražnjim držačem ispitnih vodova za uporabu jednom rukom, sa stalkom.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri s opsežnim funkcijama.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Opseg isporuke:

Uključuje baterije (vel. 960 2 komada, vel. 9917 1komad), mjerni vodovi br. 473328 vel. 2.